逆止弁付 止水栓のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
165件の「逆止弁付 止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器逆止弁」、「逆止弁」、「止水栓」などの商品も取り扱っております。
仕様 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き 材質 黄銅 バルブ種類 ボール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質 黄銅 仕様 逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル 入数 5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状 ストレート タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm) 51・63 接続 G×Rc ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。 仕様 逆止 材質 黄銅 タイプ 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル バルブ種類 ボール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 ノンアスベストパッキン付き。
仕様 逆止 材質 黄銅 タイプ 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。 仕様 逆止 材質 黄銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様 逆止弁、固定コマ、ストレーナ付 形状 ストレート JIS規格 日本工業規格品
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様 逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付 形状 アングル JIS規格 日本工業規格品 操作方式 ドライバー式
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ×おねじ
仕様 第三者認証品。逆止弁付 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 Rc×G ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa) 1 作動圧力(kpa) 4 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 G×Rネジ仕様 形状 ストレート タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm) 51・63 接続 G×R ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様 ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 100 ねじの種類 G 接続 G ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷